FUJI STAR(三共理化学)
シート研磨材
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
粒度
#400
#1000
#120
#150
#180
#240
#320
#400
#600
#80
#800
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
69026338
品番
DWCS-230X280-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
炭化ケイ素フリーの耐水研磨紙です。従来までの炭化ケイ素水研磨紙と比較して同等の研磨性能です。
用途
金属、非鉄金属、基板、セラミック、樹脂等の試料研磨に。
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
粒度
#400
砥粒
アルミナ