曜日別特売
VFS2120-1YZ-01F VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 69029066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)接続口径(01) 1/8リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし注文コード69029066品番VFS2120-1YZ-01F
参考基準価格(税別)¥13,040販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、リード線取出し:(Y) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なしオプション(-) なし接続口径(01) 1/8コイル定格電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)ねじの種類(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)合成シンボル(1) 2位置シングルリード線取出方法(Y) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする