寸法(mm)500×500材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)加工フッ素系樹脂による防汚加工JIS規格E2120246材質(基布)ポリエステル不織布パイル長(mm)H4.5/L3(テクスチャードループパイル)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)ゲージ2025/01/10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ12.5全厚(mm)6.8人体帯電圧(kV)1.0kv以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)