タイルカーペット GA-400A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(4枚)注文コード69032821品番GA4914A
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

立体感のあるテクスチャーをリーズナブルな価格で実現。全色GA-400と組み合わせが可能。

寸法(mm)500×500質量(kg)22.3/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、10.5ステッチ材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)6.8 (H5/L3テクスチャードループパイル)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする