曜日別特売
VFS3320-5DZ-03T-Q VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体 SMC 69033406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(03) Rc 3/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード69033406品番VFS3320-5DZ-03T-Q
参考基準価格(税別)¥27,390販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル接続口径(03) Rc 3/8コイル定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)シンボル(3) 3位置クローズドセンタ仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、CE対応:(Q) CE対応オプション-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする