東リ
タイルカーペット GA-100W(シャドウブロック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(4枚)
注文コード
69033749
品番
GA1972W
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかくランダムな幾何学柄。
多様なインテリアに対応するデザインです。
材質(パイル)
BCFナイロン100%
寸法(mm)
500×500
ケース質量(kg)
24.5
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
パイル密度
1/10ゲージ、11.5ステッチ
全厚(mm)
7
関連資料:
※カタログ(1.19MB)
注意
※二重床への施工は、接着剤の塗布方法が異なります。
※施工後の自然な仕上りのため、一定の割合でストライプをあしらった商品が入っております。織りキズなどの品質不良ではありません。施工後ストライプがつながり違和感のある場合は、部分的に差替えて下さい。
※ストライプの位置が1枚1枚異なりますので、柄はつながりません。仕上りは空間写真でご確認下さい。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。