曜日別特売
MHVD-ST ひけし 消火器ボックス 全埋込扉付 満点商会 69034412

MHVD-ST ひけし 消火器ボックス 全埋込扉付 満点商会 69034412
MHVD-ST ひけし 消火器ボックス 全埋込扉付 満点商会 69034412

ひけし 消火器ボックス 全埋込扉付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台材質ボディ部=ステンレスHL扉部=ポリカクリア注文コード69034412品番MHVD-ST
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

壁面収納タイプ。
通路を広く確保できるので、店舗から住宅まで広範囲にご使用いただけます。

材質
ボディ部=ステンレスHL
扉部=ポリカクリア
仕上
ヘアライン
(ボディ部)
用途消火器格納箱シルバー適合ブラケット2-D(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×740×165

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする