満点商会
ひけし 消火器ボックス 全埋込扉付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
材質
ボディ部=ステンレスHL扉部=ポリカクリア
注文コード
69034428
品番
MHVD-STL
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
壁面収納タイプ。
通路を広く確保できるので、店舗から住宅まで広範囲にご使用いただけます。
材質
ボディ部=ステンレスHL
扉部=ポリカクリア
仕上
ヘアライン
(ボディ部)
用途
消火器格納箱
色
シルバー
適合ブラケット
2-D(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×850×165
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません