ゴムクッションロール 縞鋼板柄

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個タイプ粘着なし注文コード69034957品番GR0101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

薬品や油に強いNBR製のゴムクッションです。
立ち仕事の疲労軽減に!
機械の保護や振動防止に!

用途クッション、保護にお使い下さい。材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)5ブラックタイプ粘着なし長さ(m)1幅(cm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする