HI-LEAD
六角ボルト(半)ナットセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
長さL(mm)
【ねじ部】約38
【ねじ部】約46
【ねじ部】約30
【ねじ部】約38
【ねじ部】約54
【ねじ部】約66
【ねじ部】約72
【ねじ部】約50
【ねじ部】約52
ねじピッチ(mm)
P2.0(並目)
P2.5(並目)
P1.75(並目)
P2.0(並目)
P3.0(並目)
P3.5(並目)
寸法L(mm)
65L
80L
55L
65L
70L
50L
95L
100L
125L
75L
120L
90L
150L
140L
130L
110L
40L
60L
45L
85L
全42種類を一覧で見る
内容量
1箱(4本)
注文コード
69035560
品番
JA6HB48NDM16065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
(JA)六角ボルトと六角ナット1種のセット商品です。
ドブメッキは防食性・耐久性に優れ、様々な場所で活用されています。
トラスコ品番
692-0697
セット内容
六角ボルト(半ねじ)1本・六角ナット(1種)1個
種別
半ねじ
寸法(mm)
二面幅:24
ねじピッチ(mm)
P2.0(並目)
寸法L(mm)
65L
寸法d(mm)
M16
長さL(mm)
【ねじ部】約38
頭部形状
六角
強度区分
4.8
材質/処理
ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)
ねじ山種類
並目