曜日別特売

六角ボルト(半)ナットセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
長さL(mm)【ねじ部】約38
ねじピッチ(mm)P2.0(並目)
寸法L(mm)50L
内容量1箱(4本)注文コード69035946品番JA6HB48NDM16050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

(JA)六角ボルトと六角ナット1種のセット商品です。
ドブメッキは防食性・耐久性に優れ、様々な場所で活用されています。

トラスコ品番691-9201セット内容六角ボルト(半ねじ)1本・六角ナット(1種)1個種別半ねじ寸法(mm)二面幅:24ねじピッチ(mm)P2.0(並目)寸法L(mm)50L寸法d(mm)M16長さL(mm)【ねじ部】約38頭部形状六角強度区分4.8材質/処理ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)ねじ山種類並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする