ネオロン紐

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード69036357品番N-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スポンジのシール紐でとても柔らかいですが熱に弱いです。
ネオロンの紐です。
Φ3の大きさになります。
吸チャックボーイに使用します。

用途
吸チャックボ-イ用。
トラスコ品番119-7075セット内容単品材質クロロプレングム長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3グリーン購入法適合
注意
※吸チャックボーイ以外での使用は適していません。
※定期的にネオロン紐を交換して下さい。
※標準品では使用できません
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする