UNIT
自在ホーキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
69036515
品番
877-37
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
トラスコ品番
745-0052
材質
頭:天然木・スチールクロメートメッキ、毛:塩化ビニール60%・黒パーム20%、柄:22.2mmΦスチールパイプにビニール接着コーティング
幅(mm)
300
全長(mm)
1340