HI-LEAD
六角ボルト(全)ナットセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじピッチ(mm)
P1.5(並目)
P1.5(並目)
P1.25(並目)
P1.75(並目)
P2.0(並目)
寸法d(mm)
M10
M10
M8
M12
M16
トラスコ品番
706-8993
706-8980
706-8997
706-8985
706-8988
706-8993
706-8989
706-8982
706-8991
706-8986
706-8998
706-8983
706-8996
706-9000
706-8992
706-8990
706-8994
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(4本)
注文コード
69037337
品番
JA6ZB48NDM10030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
(JA)六角ボルトと六角ナット1種のセット商品です。
ドブメッキは防食性・耐久性に優れ、様々な場所で活用されています
トラスコ品番
706-8993
セット内容
六角ボルト(全ねじ)1本・六角ナット(1種)1個
寸法(mm)
二面幅:17
タイプ
全ねじ
ねじピッチ(mm)
P1.5(並目)
寸法d(mm)
M10
表面処理
ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)
強度区分
4.8
ねじ部長さ(mm)
30L