曜日別特売

水協規格 六角ボルト(半)ナットセット SUS304/ステンレス

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
ねじピッチ(mm)P3.0(並目)
寸法L(mm)100
寸法d(mm)M24
内容量1箱(4本)注文コード69038545品番JWWABNH24100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ボルト頭部に水道協会規格認証マーク付きです。

トラスコ品番705-0848寸法(mm)二面幅:36タイプ半ねじねじピッチ(mm)P3.0(並目)寸法L(mm)100寸法d(mm)M24頭部厚(mm)15ねじ部長さ(mm)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする