大阪魂
0番1種(+)ナベ小(パック(鉄/ニッケル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69039906
品番
1.7X6.5
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.7
長さ(mm)
6.5
材質
鉄(または標準)
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
ねじ・ボルト・釘/素材
ねじ・ボルト・釘
ねじ
マイクロねじ
0番1種(+)ナベ小(パック(鉄/ニッケル) 大阪魂
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2413:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-03-29
「ねじ」にはこんなカテゴリがあります
小ねじ
木ねじ・ドリルネジ
マイクロねじ
座金組込ねじ
タッピングねじ
タップタイプ・ハイテクねじ
いたずら防止ねじ
つまみねじ
止めねじ
ネジナットセット
脱落防止ねじ
波板用ビス
ねじ用アクセサリー
その他ねじ
シェアする
マイページ