曜日別特売
VK3120Y-5DZ-01-F-Q VK3120 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形 SMC 69041788

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VK3120 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc注文コード69041788品番VK3120Y-5DZ-01-F-Q
参考基準価格(税別)¥10,090販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様バルブオプション:(Y) 低ワット用(DC2W)、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、CE対応品:(Q) CE対応オプション(F) ブラケット付(取付けられていません)管接続口径(01) 1/8 (A ポート)定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする