曜日別特売
MCR2216(T) マッサージャー アルインコ 69046303

 

MCR2216(T) マッサージャー アルインコ 69046303
MCR2216(T) マッサージャー アルインコ 69046303
MCR2216(T) マッサージャー アルインコ 69046303
MCR2216(T) マッサージャー アルインコ 69046303
MCR2216(T) マッサージャー アルインコ 69046303
MCR2216(T) マッサージャー アルインコ 69046303
MCR2216(T) マッサージャー アルインコ 69046303

マッサージャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード69046303品番MCR2216(T)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

シート部の薄さはわずか8cm、折り畳んでも薄さ11cmのためラクに持ち運びが可能。
椅子やソファ、壁などに設置するとマッサージャーに早変わり。
マッサージコース3種類:背中集中コース/腰集中コース/全身リフレッシュコース。
大きなもみ玉にはヒーター内蔵!人肌程度に温めながらコリをほぐす。
左右にそれぞれ大きな3つ玉を配置。ローリングしながら上下に動き、腰から背中にかけてしっかりもみほぐします。
椅子に固定するバンド付。便利なリモコン搭載(コントローラー収納ポケット付き)。

用途マッサージ機、マッサージチェア、マッサージシート、マッサージ座椅子として。プレゼント、景品、休憩所、旅館、事務所、待合室に。質量(kg)3.3材質(本体)合成皮革電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)12定格時間(分)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:39.5×39×高さ61、折りたたみ時:39.5×61×11医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AKBZX0002200医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69046303MCR2216(T)48283246MD-8600(BR)MCR2216(T) シートマッサージャー スライヴ(THRIVE) 48283246シートマッサージャースライヴ(THRIVE)1個
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする