VNA111B-F6A-5D-Q VNA - 外部パイロツト電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ SMC 69050276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNA - 外部パイロツト電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(6A) 1/8定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G注文コード69050276品番VNA111B-F6A-5D-Q
参考基準価格(税別)¥12,930販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(6A) 1/8ねじの種類(F) G仕様シール材質:(B) FKMシール、リード線取出方法およびランプ/サージ電圧保護回路付:(D) DIN形ターミナル、手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応品:(Q) CE対応品型式VNA1ブラケット(-) なし弁形式(1) N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする