大阪魂
ピアス皿(鉄/ステンめっき)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
長さ(mm)
13
注文コード
69052332
品番
4X13
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
13
材質
鉄(または標準)
表面処理
ステンめっき
寸法H(mm)
2.3
寸法D(mm)
8
頭部形状
皿