曜日別特売
VNB214AS-15A-1DZB VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ SMC 69054686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(15A) 1/2ねじの種類(-) Rc注文コード69054686品番VNB214AS-15A-1DZB
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz管接続口径(15A) 1/2ねじの種類(-) Rc仕様シール材質:(A) NBRシール、ボディ材質オプション:(S) ステンレスボディ形、パイロット方式オプション:(-) 標準タイプ、リード線取出方法およびランプ・サージ電圧保護回路付:(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル、手動操作の種類:(B) ロック式B形(要工具形)、CE対応:(-) なし型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11ブラケット(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする