大阪魂
六角ボルト(全ねじ(鉄/8μクロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1本)
1箱(200本)
1箱(1本)
ねじの呼び
M22
M10
M18
M20
M22
M24
M30
長さ(mm)
50
15
50
80
45
55
70
ねじピッチ
2.5
1.5
2.5
3
3.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69058063
品番
22X50
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
50
ねじピッチ
2.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
32
表面処理
8μクロメート
寸法e(mm)
約37
頭部形状
六角
寸法K(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目