曜日別特売
VNC212B-10A-5DZ-B VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ SMC 69058195

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(10A) 3/8ねじの種類(-) Rc注文コード69058195品番VNC212B-10A-5DZ-B
参考基準価格(税別)¥24,860販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ブラケット(B) ブラケット付型式VNC2管接続口径(10A) 3/8定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc仕様バルブタイプ:(2) N.O. 1 MPa、パッキン材質:(B) FKMシール、リード線取出方法およびランプ・サージ電圧保護回路付:(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応品:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする