曜日別特売
GF063XB201 単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ 東京コスモス電機 69058580

GF063XB201 単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ 東京コスモス電機 69058580
GF063XB201 単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ 東京コスモス電機 69058580

単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●実装:スルーホール●調整方向:側面●定格電力(70℃):0.5W●抵抗値:200Ω●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:B●最高使用電圧:250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.1mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個●備考:調整矢印上注文コード69058580品番GF063XB201
参考基準価格(税別)¥88販売価格(税込)¥90
販売価格(税別)
82
仕様●実装:スルーホール●調整方向:側面●定格電力(70℃):0.5W●抵抗値:200Ω●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:B●最高使用電圧:250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.1mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個●備考:調整矢印上アズワン品番67-0402-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする