曜日別特売
EM-USBJL-5VGR-10M USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ アズワン 69058747

EM-USBJL-5VGR-10M USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ アズワン 69058747
EM-USBJL-5VGR-10M USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ アズワン 69058747

USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●色:GR(グリーン)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10m注文コード69058747品番EM-USBJL-5VGR-10M
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,617
販売価格(税別)
1,470

USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。
室内の様々なところをデコレーションできます。
LEDなので省エネ・低発熱。
ジュエリーのような美しいイルミネーションライト(緑)。寝室・ドレッサーや子供部屋に、クリスマス・ハロゥインなどのイベントにも。

仕様●色:GR(グリーン)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10mアズワン品番67-0354-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする