大阪魂
10.9 六角ボルト(全ねじ(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M10
M10
M48
長さ(mm)
180
160
170
180
190
120
150
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69059208
品番
10X180
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
180
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角