曜日別特売
VP3145-045DA1-F VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ SMC 69059428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個接続口径(04) 1/2 (15A)切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)注文コード69059428品番VP3145-045DA1-F
参考基準価格(税別)¥28,440販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル接続口径(04) 1/2 (15A)コイル定格電圧(V)(5) DC24切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ボディサイズ(4) 1/2ねじの種類(F) G仕様バルブオプション:(-) 一般用、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、パイロットオプション:(1) 外部パイロット、CE対応:(-) なしポート数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする