曜日別特売
VP3185-203TA1-N VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ SMC 69060338

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個接続口径(20) 2 (50A)切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)注文コード69060338品番VP3185-203TA1-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,550
リード線取出方法(T) コンジットターミナル接続口径(20) 2 (50A)コイル定格電圧(V)(3) AC11050/60Hz切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ボディサイズ(8) 1 1/2ねじの種類(N) NPT仕様バルブオプション:(-) 一般用、リード線取出し方法:(T) コンジットターミナル、パイロットオプション:(1) 外部パイロット、CE対応:-ポート数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする