曜日別特売
VP3185V-202DB1-F VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ SMC 69060478

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個接続口径(20) 2 (50A)切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)注文コード69060478品番VP3185V-202DB1-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,750
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル接続口径(20) 2 (50A)コイル定格電圧(V)(2) AC20050/60Hz切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)ボディサイズ(8) 1 1/2ねじの種類(F) G仕様バルブオプション:(V) 真空・低圧用、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、パイロットオプション:(1) 外部パイロット、CE対応:(-) なしポート数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする