曜日別特売
M20P1.5 アイボルト(細目)(鉄/ユニクロ) 大阪魂 69060653

M20P1.5 アイボルト(細目)(鉄/ユニクロ) 大阪魂 69060653
M20P1.5 アイボルト(細目)(鉄/ユニクロ) 大阪魂 69060653

アイボルト(細目)(鉄/ユニクロ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M20
ねじの呼びM20
内容量1箱(1本)注文コード69060653品番M20P1.5
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ねじの呼びM20ねじピッチ1.5表面処理ユニクロメッキ材質鉄(または標準)ねじ径M20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする