曜日別特売
1/2X250A Uボルト(鋼管用(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂 69060933

Uボルト(鋼管用(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び寸法250A
ねじの呼び1/2
内容量1箱(1本)注文コード69060933品番1/2X250A
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
ねじの呼び1/2材質鉄(または標準)山数12呼び寸法250A寸法H(mm)307寸法E(mm)50表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)寸法P(mm)282寸法R(mm)137鋼管外径(mm)267.4ねじ山種類ウィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4584:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする