SF3000R-60-1.50 FILA老眼鏡 SF3000Rシリーズ エニックス(ANYCCS) 69061529

SF3000R-60-1.50 FILA老眼鏡 SF3000Rシリーズ エニックス(ANYCCS) 69061529
SF3000R-60-1.50 FILA老眼鏡 SF3000Rシリーズ エニックス(ANYCCS) 69061529

FILA老眼鏡 SF3000Rシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69061529品番SF3000R-60-1.50
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

一般医療機器(眼鏡)で他社にはないスポーツデザインのカジュアル老眼鏡になります。
ピント合わせをスムーズに行えない状態を調節・補助します。
読書や、スマホ使用時、またお手元の小間かい作業用に。

仕様●度数(度):1.50●材質/仕上:フレーム/ポリカ―ボネート、レンズ/アクリルレンズ●原産国:中国●コード番号:336-8568アズワン品番67-2202-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする