曜日別特売
G800046 ニッカリ純正チップソー ニッカリ 69061818

G800046 ニッカリ純正チップソー ニッカリ 69061818
G800046 ニッカリ純正チップソー ニッカリ 69061818

ニッカリ純正チップソー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード69061818品番G800046
参考基準価格(税別)¥2,844販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ニッカリ草刈機標準装備品です。
切れ味、耐久性のバランスが取れたチップソーです。
一般的な雑草下刈りに。

仕様●外径(mm):255●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:40●最高使用回転数(rpm):6000●ニッカリ純正チップソー●材質/仕上:台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30●原産国:日本●コード番号:364-9696アズワン品番67-2223-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする