曜日別特売
1/2-13X140 寸切(UNC(荒先(鉄/生地) 大阪魂 69061983

寸切(UNC(荒先(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)140
140
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
130
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
内容量1箱(1個)注文コード69061983品番1/2-13X140
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
長さ(mm)140種別全ねじ材質鉄(または標準)山数13表面処理生地(または標準)ねじの呼びUNC
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4374:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする