大阪魂
メーター寸切(左ねじ・ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1本)
注文コード
69062385
品番
W3/8X1000
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
種別
全ねじ
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
1000
山数
16
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)
ねじの呼び
W3/8
ねじ山種類
ウィット(左)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量2以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0