大阪魂
メーター寸切(SCM/生地)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M10
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M22
M24
M30
M36
M42
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69062762
品番
M10X1000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
SCM
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
1000
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル並目