大阪魂
メーター寸切(SCM/生地)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ねじの呼び
M16
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M22
M24
M30
M36
M42
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69062796
品番
M16X1000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M16
材質
SCM
長さ(mm)
1000
表面処理
生地(または標準)