JET INOUE(ジェットイノウエ)
日野大型'17プロフィアAT車用シフトダイヤルカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
ツートン
注文コード
69063228
品番
506455
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
17プロフィア AT車用 シフトダイヤル”メッキ”カバー
10角の美しいデザインで車内noワンポイントアクセントに!
用途
内装/メッキ/17プロフィア専用
付属品
両面テープ(必要に応じて使用)
材質
樹脂/クロームメッキ(ブラック:塗装)
タイプ
ツートン
適合車種
日野大型 17プロフィア(H29.5~ )AT車
注意
※適合は同ページ掲載の通りです。年式及び型式等での適合照会は一切行っておりません。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねます
※適合間違いによるご返品は一切お受け致しかねますので実際のお車をよくご確認の上お求めください