曜日別特売
SS-23V L紺/グリーン SS-23V L紺 進和化学工業(SHINWA) 69063788

SS-23V L紺/グリーン SS-23V L紺 進和化学工業(SHINWA) 69063788
SS-23V L紺/グリーン SS-23V L紺 進和化学工業(SHINWA) 69063788

SS-23V L紺

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色(カバー)グリーン
内容量1個注文コード69063788品番SS-23V L紺/グリーン
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

通気孔付・スライドカバーベンチレーション搭載(クローズ状態で雨の侵入を防ぎスライドさせてオープン状態で風を取り込みムレを防止します。)・衝撃吸収ライナー付

用途飛来落下物用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)410タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約284×約157検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3882、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3881材質(カバー)PC樹脂内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム色(カバー)グリーン色(帽体)L紺
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする