154-41A 防爆シノ付片口メガネレンチ 二面幅寸法(mm) 154シリーズ SAFETY TOOLS 69064329

防爆シノ付片口メガネレンチ 二面幅寸法(mm) 154シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1丁仕様●二面幅寸法(mm):41●全長(mm):490●BAM(ドイツ連邦材料試験所)認定品●米国認定機関 FM Approvals認定取得品●UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)認定取得品●材質/仕上:アルミニウム青銅●原産国:中国●コード番号:363-0763注文コード69064329品番154-41A
参考基準価格(税別)¥35,460販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。
ISO基準に準じて製造されています。
防爆が必要な環境。

仕様●二面幅寸法(mm):41●全長(mm):490●BAM(ドイツ連邦材料試験所)認定品●米国認定機関 FM Approvals認定取得品●UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)認定取得品●材質/仕上:アルミニウム青銅●原産国:中国●コード番号:363-0763アズワン品番67-2287-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする