大阪魂
(+)トラス小ねじ 小頭(ステンレス/ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500本)
注文コード
69064555
品番
5X6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
6
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
BK(SUS黒染め)
直径(Φmm)
(頭部直径)10.6
頭部形状
トラス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69064555
5X6
69129682
5X6
(+)トラス小ねじ 小頭(ステンレス/ブラック)
大阪魂
1パック(26本)
¥
709
税込
¥780
注文コードが変更になりました