曜日別特売
SS-22FSV T-P-RA-TR クリア SS-22FSV T-P-RA-TR 進和化学工業(SHINWA) 69065118

SS-22FSV T-P-RA-TR クリア SS-22FSV T-P-RA-TR 進和化学工業(SHINWA) 69065118
SS-22FSV T-P-RA-TR クリア SS-22FSV T-P-RA-TR 進和化学工業(SHINWA) 69065118
SS-22FSV T-P-RA-TR クリア SS-22FSV T-P-RA-TR 進和化学工業(SHINWA) 69065118
SS-22FSV T-P-RA-TR クリア SS-22FSV T-P-RA-TR 進和化学工業(SHINWA) 69065118

SS-22FSV T-P-RA-TR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
バイザー色クリア
内容量1個注文コード69065118品番SS-22FSV T-P-RA-TR クリア
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

サーマルレジストシリーズ(遮熱ヘルメット)/遮熱樹脂を練り込み夏場の熱中症リスクを軽減。スライドカバーベンチレーション搭載で、クローズ状態では雨の侵入を防ぎ、スライドさせて、オープン状態では風を取り込みムレを防止します。

用途飛来落下物用・墜落時保護用材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂質量(g)530タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-6サイズ(cm)着:最大60寸法(幅W×高さH)(mm)約294×約165検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3880、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3879内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド幅W(mm)収納式シールド:約260色(帽体)TRホワイトスライド長さ(mm)収納式シールド:約W85バイザー色クリア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする