SS-19V 白 キミドリAバイザー SS-19V 白 進和化学工業(SHINWA) 69065240

SS-19V 白 キミドリAバイザー SS-19V 白 進和化学工業(SHINWA) 69065240
SS-19V 白 キミドリAバイザー SS-19V 白 進和化学工業(SHINWA) 69065240

SS-19V 白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
バイザーA
バイザー色キミドリ
内容量1個注文コード69065240品番SS-19V 白 キミドリAバイザー
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

通気孔付・衝撃吸収ライナー付・着脱式スケルトンバイザーで狭所に対応します。着脱式スケルトンバイザーはタイプAとタイプBの2パターンあり。さらにプレミアムカラー(レッド・オレンジ・キミドリ)は特殊な材料を使い光を屈折させてエッジ部分に集光することで視認性とデザインを兼ね備えたワンランク上のバイザーとなっています。

用途飛来落下物用・墜落時保護用材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂質量(g)410、スケルトンバイザー:45タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約295×約156検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3743、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3742内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色バイザーA装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド色(帽体)バイザー色キミドリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする