曜日別特売
VP344KT-5TZD1-A VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/マニホールド搭載用 SMC 69065868

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(T) コンジットターミナル注文コード69065868品番VP344KT-5TZD1-A
参考基準価格(税別)¥9,080販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
仕様圧力仕様:(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)、コイル仕様:(T) 節電回路付(DCのみ)、リード線取出し方法:(T) コンジットターミナル、オーダーメイド仕様:(-) なし切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)ポート数3リード線取出方法(T) コンジットターミナル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする