大阪魂
ウエルドボルト(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(150個)
ねじの呼び
M6
注文コード
69066393
品番
6X55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
55
ねじピッチ(mm)
1
寸法H(mm)
2
寸法r(mm)
(最小)0.25
寸法S(mm)
10.5
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
2.2
表面処理
生地(または標準)
寸法X(mm)
2.5
寸法h(mm)
1
突起数
4
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69066393
6X55
69130565
6X55
ウエルドボルト(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(4個)
¥
529
税込
¥582
注文コードが変更になりました