曜日別特売
VP344-5DO1-02FB VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体 SMC 69066403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(02) 1/4切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)注文コード69066403品番VP344-5DO1-02FB
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし、オーダーメイド仕様:(-) なしポート数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする