大阪魂
(+)アプセットP=3(黄銅/ニッケル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
69066996
品番
8X25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
頭部形状
六角アプセット組込
穴の形状
十字穴
ねじピッチ(mm)
1.25
十字穴番号
3
材質
黄銅
長さ(mm)
25
種類
P=3(SW、W付)
寸法a(mm)
8.4
寸法S(mm)
13
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約14.1
寸法D1(mm)
18
寸法T(mm)
1.6
寸法d1(mm)
(最大)14.5
寸法K(mm)
5.5
寸法m(mm)
7.2
ねじの呼び
M8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69066996
8X25
69130845
8X25
(+)アプセットP=3(黄銅/ニッケル)
大阪魂
1パック(2個)
¥
659
税込
¥
725
注文コードが変更になりました