曜日別特売
5X15 (+)ナベPK=1(ステンレス/ブラック) 大阪魂 69067154

(+)ナベPK=1(ステンレス/ブラック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(500個)注文コード69067154品番5X15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM5長さ(mm)15頭部形状ナベ組込材質ステンレス(303、304、XM7等)穴の形状十字穴表面処理BK(SUS黒染め)ねじピッチ0.8十字穴番号2種類PK=1(JIS小形W組込)寸法a(mm)2.5座金外径×厚さ(mm)10×0.8寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法dk(Φmm)9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690671545X15691309335X155X15 (+)ナベPK=1(ステンレス/ブラック) 大阪魂 69130933(+)ナベPK=1(ステンレス/ブラック)大阪魂1パック(21個)
659
税込725
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2929:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする