大阪魂
10割六角ナット(1種(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1個)
ねじの呼び
M39
ねじピッチ
4
注文コード
69067976
品番
M39
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ねじピッチ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M39
材質
S45C
ねじピッチ
4
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル並目
規格
1種
高さ(mm)
39
二面幅S(mm)
60