※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VP344Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプベース配管形/低ワット仕様/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
注文コード
69068056
品番
VP344RY-5LOZ1-02A
参考基準価格(税別)
¥8,970
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・切換方式・リード線取出方法
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc,M5
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
仕様
リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24